OBO BETTERMANN - OBO6002466 GRM105 500VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6002466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195149682
Artikelnummer
OBO6002466
Herstellernummer
6002466
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
45900 mm²


