OBO BETTERMANN - OBO6003818 GW 40 80 FT GRIGLIA ANGOLARE - 6003818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 40 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
50 M
EAN
4012196002955
Artikelnummer
OBO6003818
Herstellernummer
6003818
Hersteller
OBO
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3200 mm²
Angolare grigliatoAngolare per la posa dei cavi su supporti in acciaio.


