Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003850 KL 20 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO - 6003850

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003850 KL 20 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196003013

Artikelnummer

OBO6003850

Herstellernummer

6003850

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

MorsettoMorsetto per il fissaggio della griglia angolare tipo GW 40/80 su travi in ​​acciaioPer la scelta del dispositivo di fissaggio fare attenzione allo spessore della flangia del supporto in acciaio!