Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003880 BFK 132 58 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO P - 6003880

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003880 BFK 132 58 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196079889

Artikelnummer

OBO6003880

Herstellernummer

6003880

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Dispositivo di fissaggio, verticale BFK 132Il percorso del sistema portacavi attaccato al dispositivo di fissaggio è verticale.Morsetto di fissaggio per il fissaggio a supporti in acciaio.