OBO BETTERMANN - OBO6005535 G-GRM 50 50 G CANALE A GRIGLIA G MAGIC - 6005535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - G-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195686439
Artikelnummer
OBO6005535
Herstellernummer
6005535
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
G-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1700 mm²


