Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6005538 G-GRM 75 50 G CANALE A GRIGLIA G MAGIC - 6005538

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6005538 G-GRM 75 50 G CANALE A GRIGLIA G MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - G-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012195686446

Artikelnummer

OBO6005538

Herstellernummer

6005538

Hersteller

OBO

Breite:

50 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

G-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2200 mm²

Passerella grigliata a G, altezza 75 mmPasserella grigliate con forma a G composta da fili in acciaio saldati a punto, con differenti altezze dei bordi e differenti larghezze.Schermatura magnetica 15 dB.