OBO BETTERMANN - OBO6005541 G-GRM 125 75 G CANALE A GRIGLIA G MAGIC - 6005541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 125 mm
Profilform - G-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195686453
Artikelnummer
OBO6005541
Herstellernummer
6005541
Hersteller
OBO
Breite:
75 mm
Höhe:
125 mm
Profilform:
G-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6100 mm²


