OBO BETTERMANN - OBO6005550 G-GRM 50 50V2A CANALE A GRIGLIA G MAGIC - 6005550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - G-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195686477
Artikelnummer
OBO6005550
Herstellernummer
6005550
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
G-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1700 mm²


