OBO BETTERMANN - OBO6015379 WW 100 20 FS ANGOLARE A PARETE - 6015379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 108 mm
Länge - 208 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 45 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196608652
Artikelnummer
OBO6015379
Herstellernummer
6015379
Hersteller
OBO
Höhe:
108 mm
Länge:
208 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Angolare a parete 208x108, St, FS


