OBO BETTERMANN - OBO6015530 DBL 50 300 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
20 ST
EAN
4012196746293
Artikelnummer
OBO6015530
Herstellernummer
6015530
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


