Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015552 DBL 50 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE - 6015552

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015552 DBL 50 500 FS STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195239154

Artikelnummer

OBO6015552

Herstellernummer

6015552

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa distanziatrice B500mm, St, FS