Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015603 DBL 50 300 FT STAFFA DISTANZIATRICE - 6015603

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015603 DBL 50 300 FT STAFFA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196785599

Artikelnummer

OBO6015603

Herstellernummer

6015603

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa distanziatrice B300mm, St, FT