OBO BETTERMANN - OBO6015632 DBL 50 200VA4571 STAFFA DISTANZIATRICE - 6015632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
10 ST
EAN
4012196937516
Artikelnummer
OBO6015632
Herstellernummer
6015632
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


