OBO BETTERMANN - OBO6015634 DBL 50 400VA4571 STAFFA DISTANZIATRICE - 6015634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
10 ST
EAN
4012196937639
Artikelnummer
OBO6015634
Herstellernummer
6015634
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


