OBO BETTERMANN - OBO6015656 DBLG 20 100 FT STAFFA DISTANZIATRICE PER - 6015656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rinnenbefestigung - Haltenase
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
20 ST
EAN
4012196042968
Artikelnummer
OBO6015656
Herstellernummer
6015656
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


