OBO BETTERMANN - OBO6015670 DBLG 20 300 FS STAFFA DISTANZIATRICE PER - 6015670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - Haltenase
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
20 ST
EAN
4012196961702
Artikelnummer
OBO6015670
Herstellernummer
6015670
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Tragfähigkeit:
0 N
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


