OBO BETTERMANN - OBO6015689 DBLG 20 400 FS STAFFA DISTANZIATRICE PER - 6015689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - Haltenase
Packung
20 ST
EAN
4012196961764
Artikelnummer
OBO6015689
Herstellernummer
6015689
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


