Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015691 DBLG 20 400 FT STAFFA DISTANZIATRICE PER - 6015691

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015691 DBLG 20 400 FT STAFFA DISTANZIATRICE PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - Haltenase

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196043446

Artikelnummer

OBO6015691

Herstellernummer

6015691

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand-/Deckenbügel Trapezprofil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

Haltenase

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa distanziatrice per passerella grigliata B400mm, St, FT