OBO BETTERMANN - OBO6016251 CGR 50 200VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA A - 6016251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196012794
Artikelnummer
OBO6016251
Herstellernummer
6016251
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7400 mm²
Passerella grigliata a C 50x200x3000, V2A, 1.4301, GB


