Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016634 GSV 34 FT GIUNTO PER PASSERELLA GRIGLIAT - 6016634

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016634 GSV 34 FT GIUNTO PER PASSERELLA GRIGLIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196198283

Artikelnummer

OBO6016634

Herstellernummer

6016634

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

34 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per passerella grigliata, St, FT