Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016648 GSV 34 VA4401 LIMITATORE PER PASS. GRIGL - 6016648

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016648 GSV 34 VA4401 LIMITATORE PER PASS. GRIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196120079

Artikelnummer

OBO6016648

Herstellernummer

6016648

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Limitatore per pass. Grigl., conf. Spec., V4A, 1.4401