OBO BETTERMANN - OBO6016688 GRV 245 VA4404 CONNETTORI RAPIDI PER PAS - 6016688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4012196054312
Artikelnummer
OBO6016688
Herstellernummer
6016688
Hersteller
OBO
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
245...245 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
245 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...4.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


