Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6016715 GEV 36 G MORSETTO ANGOLARE PER PASSERELL - 6016715

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6016715 GEV 36 G MORSETTO ANGOLARE PER PASSERELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Eckverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196307876

Artikelnummer

OBO6016715

Herstellernummer

6016715

Hersteller

OBO

Ausführung:

Eckverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

23...23 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

54 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto angolare per passerelle, zingato elettroliticamente, completo di vite FRS M6x20 con dato e rondella.