OBO BETTERMANN - OBO6016723 GEV 36 FT MORSETTO ANGOLARE PER PASSEREL - 6016723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4012196013272
Artikelnummer
OBO6016723
Herstellernummer
6016723
Hersteller
OBO
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
54 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...4.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


