OBO BETTERMANN - OBO6016731 GEV 36 VA4301 MORSETTO ANGOLARE PER PASS - 6016731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4012196013333
Artikelnummer
OBO6016731
Herstellernummer
6016731
Hersteller
OBO
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
54 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...4.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


