Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6017037 GKT 38 G DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER MO - 6017037

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6017037 GKT 38 G DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196307937

Artikelnummer

OBO6017037

Herstellernummer

6017037

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Dispositivo di fissaggio per montaggio separatore, St, G