Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6017045 GKT 38 VA4301 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO P - 6017045

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6017045 GKT 38 VA4301 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196013579

Artikelnummer

OBO6017045

Herstellernummer

6017045

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Dispositivo di fissaggio per montaggio separatore, V2A, 1.4301