OBO BETTERMANN - OBO6017428 CGR 50 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA A C - 6017428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196013937
Artikelnummer
OBO6017428
Herstellernummer
6017428
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
130 mm²
Passerella grigliata a C 50x50x3000, St, FT


