OBO BETTERMANN - OBO6018378 VUS 7 FT MORSETTO PER PROFILATO A U INCL - 6018378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Innenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
10 ST
EAN
4012196014293
Artikelnummer
OBO6018378
Herstellernummer
6018378
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Morsetto per profilato a U incluse viti a testa tonda 200x61, St, FT


