Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6040349 RAA 320 FS DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 6040349

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6040349 RAA 320 FS DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 35 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Innenradius - 50 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196449835

Artikelnummer

OBO6040349

Herstellernummer

6040349

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

35 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Innenradius:

50 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione laterale con 2 morsetti angolari 35x200, St, FS