OBO BETTERMANN - OBO6041034 RTM 330 FS DERIVAZIONE A T PIANA MAGIC - 6041034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück horizontal
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012195915713
Artikelnummer
OBO6041034
Herstellernummer
6041034
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


