OBO BETTERMANN - OBO6041044 RBM 45 620 FS CURVA 45? PIANA MAGIC - 6041044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195969495
Artikelnummer
OBO6041044
Herstellernummer
6041044
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


