Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041046 RBM 45 630 FS CURVA 45? PIANA MAGIC - 6041046

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041046 RBM 45 630 FS CURVA 45? PIANA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195881568

Artikelnummer

OBO6041046

Herstellernummer

6041046

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva 45° piana Magic 60x300, St, FS