Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041050 RBM 45 650 FS CURVA 45? PIANA MAGIC - 6041050

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041050 RBM 45 650 FS CURVA 45? PIANA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195881582

Artikelnummer

OBO6041050

Herstellernummer

6041050

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva 45° piana Magic 60x500, St, FS