Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041152 RBM 90 615 FT CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041152

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041152 RBM 90 615 FT CURVA 90? PIANA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195881896

Artikelnummer

OBO6041152

Herstellernummer

6041152

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RAL-Nummer:

0

Curva 90° piana Magic 60x150, St, FT