OBO BETTERMANN - OBO6041154 RBM 90 620 FT CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195881902
Artikelnummer
OBO6041154
Herstellernummer
6041154
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


