OBO BETTERMANN - OBO6041162 RBM 90 660 FT CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195881940
Artikelnummer
OBO6041162
Herstellernummer
6041162
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
RAL-Nummer:
0


