Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041232 RAAM 615 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041232

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041232 RAAM 615 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195878575

Artikelnummer

OBO6041232

Herstellernummer

6041232

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione laterale piana Magic 60x150, St, FS