Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041236 RAAM 630 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041236

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041236 RAAM 630 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195878629

Artikelnummer

OBO6041236

Herstellernummer

6041236

Hersteller

OBO

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale piana Magic 60x300, St, FS