Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041254 RAAM 620 FT DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041254

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041254 RAAM 620 FT DERIVAZIONE LATERALE PIANA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195878742

Artikelnummer

OBO6041254

Herstellernummer

6041254

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Derivazione laterale piana Magic 60x200, St, FT