OBO BETTERMANN - OBO6041322 RTM 615 FS DERIVAZIONE A T PIANA MAGIC - 6041322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - T-Stück horizontal
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012195879008
Artikelnummer
OBO6041322
Herstellernummer
6041322
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


