OBO BETTERMANN - OBO6041326 RTM 630 FS DERIVAZIONE A T PIANA MAGIC - 6041326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück horizontal
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012195879053
Artikelnummer
OBO6041326
Herstellernummer
6041326
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


