OBO BETTERMANN - OBO6041350 RTM 640 FT DERIVAZIONE A T PIANA MAGIC - 6041350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück horizontal
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012195879220
Artikelnummer
OBO6041350
Herstellernummer
6041350
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


