Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041494 RBM 90 830 FS CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041494

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041494 RBM 90 830 FS CURVA 90? PIANA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195879909

Artikelnummer

OBO6041494

Herstellernummer

6041494

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva 90° piana Magic 85x300, St, FS