OBO BETTERMANN - OBO6041572 RAAM 820 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195880868
Artikelnummer
OBO6041572
Herstellernummer
6041572
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


