Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041574 RAAM 830 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041574

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041574 RAAM 830 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195880875

Artikelnummer

OBO6041574

Herstellernummer

6041574

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione laterale piana Magic 85x300, St, FS