OBO BETTERMANN - OBO6041576 RAAM 840 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195880882
Artikelnummer
OBO6041576
Herstellernummer
6041576
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


