Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041660 RTM 810 FS DERIVAZIONE A T PIANA MAGIC - 6041660

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041660 RTM 810 FS DERIVAZIONE A T PIANA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195881278

Artikelnummer

OBO6041660

Herstellernummer

6041660

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione a T piana Magic 85x100, St, FS