OBO BETTERMANN - OBO6041846 RBM 90 140 FS CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Materialstärke - 1.25 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195880578
Artikelnummer
OBO6041846
Herstellernummer
6041846
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0


