OBO BETTERMANN - OBO6043127 RB 90 320 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 6043127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196050291
Artikelnummer
OBO6043127
Herstellernummer
6043127
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


